Motion
2087489

HYDAC CORP
2087489

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, à solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 110 V c.a., 60 Hz, 5800 psi max., sans adaptateur en S, normalement fermé, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur en S, port de pression SAE no 12 (1-1/16-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03781699
N° MFR2087489
Prix3,347.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2087489

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, à solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 110 V c.a., 60 Hz, 5800 psi max., sans adaptateur en S, normalement fermé, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur en S, port de pression SAE no 12 (1-1/16-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03781699
N° MFR2087489
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
Prix3,347.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    SAE no 12 (1-1/16-12 UN)
  • Taille de la vanne
    DN20

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    M33x2 - Sans adaptateur S
  • Intensité
    0.2 A
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Normalement fermé
  • Connexion
    Fileté
  • Fréquence
    60 Hz
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154716 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 3625 psi
  • S - Adaptateur
    Sans
  • Trousse de joint
    3154713 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    110 V c.a.
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Fonctionnement par solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
SAF20E16Z2-N250C L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté