Motion
RFDBN/HC330DAL10A1.1/16B6

HYDAC CORP
RFDBN/HC330DAL10A1.1/16B6

Filtre double de ligne de retour hydraulique 02087910 - Série RFD, taille 330 , 10 microns, débit maximal 87 gal/min, Betamicron® (effondrement faible), 360 psi max, sans indicateur - Port bouché, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03781782
N° MFRRFDBN/HC330DAL10A1.1/16B6
Prix4,491.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RFDBN/HC330DAL10A1.1/16B6

Filtre double de ligne de retour hydraulique 02087910 - Série RFD, taille 330 , 10 microns, débit maximal 87 gal/min, Betamicron® (effondrement faible), 360 psi max, sans indicateur - Port bouché, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03781782
N° MFRRFDBN/HC330DAL10A1.1/16B6
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
Prix4,491.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    282 mm
  • Longueur totale
    379 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 2 Code 61 Bride DN51
  • Port 2 Taille/Type
    2 BSPP
  • Taille
    330
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour les conduites de retour dans les systèmes d’exploitation continue; montage de réservoir ou en ligne en raison d’une pièce moulée en une seule pièce.
  • Matériau de la cuvette
    Aluminium
  • Style de bol
    Boîtier avec couvercle
  • Pression d’éclatement
    1440 psi
  • Changement de vanne
    Robinet à bille
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    360 psi à 700,000 cycles
  • Matériau du filtre
    Fonte ductile
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Type de filtre
    Ligne de retour basse pression - Duplex
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur - Port bouché
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    87 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    360 psi
  • Type de support
    Betamicron® (faible affaissement)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    En cuve/en ligne
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Type de montage
    Dans le réservoir
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RFD
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
DDP ON 330DAL10A1.0/B6
  • Les filtres RFD 110 - 330 sont fabriqués en aluminium.
  • L’alliage d’aluminium tolère l’eau – l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau (HWBF).
  • Les filtres RFD 660 - 1300 sont fabriqués en fonte ductile.
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et empêche les défaillances de fatigue.
  • Les options de port d'entrée/sortie comprennent NPT (entrée RFD 110-240 uniquement), bossage du joint torique à filetage droit SAE et bride à 4 boulons SAE pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux.
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix des joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée.
  • Le couvercle boulonné nécessite un dégagement minimal pour le retrait.
  • Le panier de contamination réutilisable empêche la perte de contaminants retenus dans le réservoir pendant le remplacement de l’élément.
  • Tous les filtres doubles RFD sont dotés d’une vanne de sélection à bille pour fournir une filtration continue sans arrêt du système pour changer les éléments obstrués.
  • Les moulages en une seule pièce du boîtier offrent résistance et rigidité pour un montage en ligne ou dans le réservoir
  • Boulons de raccordement de bride inclus pour le raccordement d’entrée seulement. Les boulons peuvent être utilisés avec des moitiés de bride fendue, conformément à ISO6162-1 / SAE J518-1.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté