Motion
LFBH/HC30IB10B1.X/3

HYDAC CORP
LFBH/HC30IB10B1.X/3

Filtre hydraulique moyenne pression 02084859 - série LF, taille 30 , 10 microns, 8 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 1500 psi max., indicateur escamotable - (réinitialisation automatique), sans dérivation de la pression de fissuration, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03781824
N° MFRLFBH/HC30IB10B1.X/3
Prix708.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
LFBH/HC30IB10B1.X/3

Filtre hydraulique moyenne pression 02084859 - série LF, taille 30 , 10 microns, 8 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 1500 psi max., indicateur escamotable - (réinitialisation automatique), sans dérivation de la pression de fissuration, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03781824
N° MFRLFBH/HC30IB10B1.X/3
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
Prix708.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    163 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 NPT
  • Taille
    30
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre standard. Aluminium pour faible poids et tolérance à l’eau.
  • Matériau de la cuvette
    Extrusion d’aluminium
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Pression d’éclatement
    5510 psi
  • Cote d’affaissement
    3045 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    1500 psi
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Type de filtre
    Pression moyenne en ligne
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium moulé
  • Type d’indicateur
    Indicateur contextuel - (réinitialisation automatique)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Type de support
    Betamicron® (Affaissement élevé)
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    LF
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    Sans dérivation

Aperçu

Description du fabricant
LFBH/HC30IB10B1.0/3
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • L’alliage d’aluminium tolère l’eau – l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau (HWBF)
  • Les options d’orifice d’entrée et de sortie comprennent le bossage du joint torique à filetage droit NPT, BSPP et SAE pour faciliter l’installation avec une flexibilité maximale
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuvette vissée montée sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement, et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est réparé
  • Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon (en option) est séparée du circuit de débit principal, dans la tête du filtre, pour fournir une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté