Motion
FLNDW/HC250DDF50D1.X/12V-B7-L24

HYDAC CORP
FLNDW/HC250DDF50D1.X/12V-B7-L24

Filtre hydraulique basse pression 02088269 - série FLND, taille 250 , 50 microns, 66 gal/min, treillis métallique, 360 psi max., Interrupteur électrique et lumière DEL - SPDT - 24V, 101.5 psi pression de fissuration par dérivation, matériau d’élément en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03782431
N° MFRFLNDW/HC250DDF50D1.X/12V-B7-L24
Prix822.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
FLNDW/HC250DDF50D1.X/12V-B7-L24

Filtre hydraulique basse pression 02088269 - série FLND, taille 250 , 50 microns, 66 gal/min, treillis métallique, 360 psi max., Interrupteur électrique et lumière DEL - SPDT - 24V, 101.5 psi pression de fissuration par dérivation, matériau d’élément en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03782431
N° MFRFLNDW/HC250DDF50D1.X/12V-B7-L24
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
Prix822.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    384 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Taille
    250
  • Poids
    21.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Vanne d'égalisation intégrée avec vanne de transfert. Léger. CRN disponible. Alliage d’aluminium résistant à l’eau.
  • Matériau de la cuvette
    Aluminium
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Pression d’éclatement
    1450 psi
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Pression de fatigue
    360 psi
  • Valeur nominale du filtre
    50 microns
  • Type de filtre
    Duplex en ligne basse pression
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type d’indicateur
    Interrupteur électrique et lumière DEL - SPDT - 24V
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    66 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    360 psi
  • Type de support
    Maille métallique
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    FLND
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de déclenchement
    72 psid
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    102 psi

Aperçu

Description du fabricant
LFMM110IC15C1.0/3B6
  • Filtre double léger en aluminium.
  • L’alliage d’aluminium est résistant à l’eau - l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau élevée (HWBF).
  • Les boîtiers de filtre sont conçus pour résister aux surpressions ainsi qu’aux charges à haute pression statique.
  • La cuvette vissable permet de retirer facilement l’élément filtrant pour le remplacer ou le nettoyer.
  • Il est possible d’utiliser un indicateur visuel (de fenêtre contextuelle), électrique, électrique/visuel (de lampe) ou électronique d’obstruction de type différentiel.
  • Le modèle standard est fourni avec des bouchons d’évent et de vidange, ainsi qu’une connexion pour l’indicateur d’obstruction différentielle.
  • La pression est égalisée entre les chambres en soulevant le levier d’inversion avant de le placer du côté du filtre approprié. Ainsi, le filtre contient une vanne d’égalisation intégrée.
  • Approbation CRN disponible. (Numéro d’enregistrement canadien)
  • Les versions de dérivation des filtres FLND ont la vanne de dérivation située dans la tête du filtre.
  • Ce filtre répond aux exigences de la norme DIN 24550 comme suit : taille du filtre 0250 avec sélection de port G 1-1/2”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté