Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale246 mm
- Longueur totale246 mm
- Port 1 taille/typeSAE 12 (1-1/16-12UN)
- Port 2 Taille/TypeRaccord cannelé de tuyau de 1.000 po
- Taille90
- Poids2.00 lb
Détails
- Matériau de la cuvettePolyamide
- Style de bolBoîtier avec couvercle
- Pression d’éclatement580 psi
- Cote d’affaissement145 psid
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Pression de fatigue145 psi à 1 million de cycles
- Matériau du filtrePolyamide
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Type de filtreConduite de retour basse pression - Dans le réservoir
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAluminium
- Type d’indicateurFenêtre contextuelle – (réinitialisation automatique)
- Matériau du couverclePolyamide
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum24 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de supportECOmicron®
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Configuration de montageDans le réservoir
- Type de trou de montage2 trous de montage, 4 trous de montage
- Type de montageDans le réservoir
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieRFM
- Pression de fissuration de dérivation de soupape43 psi
Aperçu
- La conception compacte et légère rend les filtres RFM particulièrement
- Les filtres RFM sont construits avec un boîtier et un couvercle en plastique polyamide
- RFM 90/150/210/270 de remplacement pour filtres « réservoir supérieur »
- L’alliage d’aluminium de taille 50 - 851 résiste à l’eau – l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau (HWBF)
- Le bol du filtre sur les modèles 50 - 270 sert également de panier de contamination - retiré pour changer l'élément
- Les modèles 330, 500, 661 et 851 sont équipés d'éléments filtrants équipés de paniers de contamination séparés et réutilisables
- Tailles 75/90/150/165/185 disponibles avec bride de réservoir à 4 ou 2 boulons.
- Deuxième port d'entrée en option disponible pour les tailles 75, 165, 185 uniquement avec tête de montage à 4 boulons
- Tailles 975 et 1100 ajoutées pour des capacités de débit accrues
- Les tailles 50, 975 et 1100 utilisent des ensembles de dérivation séparés
- Taille 50 disponible uniquement avec BN4HC éléments
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure