Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale282 mm
- Longueur totale152 mm
- Port 1 taille/type2 NPT
- Port 2 Taille/Type2 NPT
- Taille330
- Poids9.00 lb
Détails
- Matériau de la cuvetteAluminium
- Style de bolBoîtier avec couvercle
- Pression d’éclatement1440 psi
- Cote d’affaissement290 psid
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Pression de fatigue478 psi à 700,000 cycles
- Matériau du filtreFonte ductile
- Valeur nominale du filtre25 microns
- Type de filtreConduite de retour basse pression - Dans le réservoir
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAluminium
- Type d’indicateurFenêtre contextuelle – (réinitialisation automatique)
- Matériau du couvercleAluminium
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum87 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale360 psi
- Type de supportMaille métallique
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Configuration de montageDans le réservoir, en ligne
- Type de trou de montage4 Trous de montage
- Type de montageDans le réservoir, en ligne
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieRF
- Pression de fissuration de dérivation de soupapeNon-contournement
Aperçu
- Les filtres RF 30 sont fabriqués en plastique polyamide.
- Les filtres RF 60 - 330 sont fabriqués en aluminium. L’alliage d’aluminium est résistant à l’eau - l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau élevée (HWBF).
- Les filtres RF 660 - 1300 sont fabriqués en fonte ductile.
- La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et empêche les défaillances de fatigue.
- Les options de port d'entrée/sortie comprennent NPT, bossage du joint torique à filetage droit SAE et bride SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux.
- Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix des joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée.
- Le couvercle boulonné nécessite un dégagement minimal pour le retrait.
- Le panier de contamination réutilisable empêche la perte de contaminants retenus dans le réservoir pendant le remplacement de l’élément.
- La pièce moulée monopièce offre une rigidité pour un montage en ligne ou dans le réservoir.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure