Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élément18.00 po
- Longueur totale588.20 mm
- Port 1 taille/typeSAE 24 (1-7/8-12 UN)
- Port 2 Taille/Type1-1/2 NPT
- Taille18
- Poids17.50 lb
Détails
- Matériau de la cuvetteAcier au carbone
- Style de bolBoîtier avec couvercle
- Pression d’éclatementCommuniquer avec HYDAC
- Cote d’affaissement145 psid
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Pression de fatigueCommuniquer avec HYDAC
- Valeur nominale du filtre20 microns
- Type de filtreConduite de retour basse pression - Dans le réservoir
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAluminium
- Type d’indicateurAucun indicateur - Port bouché
- Matériau du couvercleAluminium
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum75 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de supportBetamicron® (faible affaissement)
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Configuration de montageDans le réservoir
- Type de trou de montage4 Trous de montage
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieHF4R
- Pression de fissuration de dérivation de soupape25 psi
Aperçu
- Conçu pour satisfaire et se conformer à la norme automobile HF4 et à la norme SAE J2066 .
- Les options de port d’entrée comprennent le bossage du joint torique à filetage droit SAE, la bride SAE, les ports BSPP et NPT pour faciliter l’installation sans adaptateurs coûteux.
- Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de matériau de joint torique en caoutchouc nitrile (NBR) ou élastomère de fluorocarbone (FKM) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau.
- La conception dans le réservoir nécessite un espace minimal pour l’installation.
- Un orifice d’entrée supplémentaire est prévu pour permettre le raccordement de deux conduites de retour au même filtre.
- Les filtres comprennent un raccord de sortie NPT fileté 1 1/2” .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure