Motion
HRL 2 A 18 PP M 02089307

HYDAC CORP
HRL 2 A 18 PP M 02089307

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 0.71 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 18 mm
N° D’ARTICLE MI03782677
N° MFRHRL 2 A 18 PP M 02089307
Prix4.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 2 A 18 PP M 02089307

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 0.71 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 18 mm
N° D’ARTICLE MI03782677
N° MFRHRL 2 A 18 PP M 02089307

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M6 x 35
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.71 po
  • Hauteur de la pince
    1.53 po
  • Taille de la pince
    2
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 18 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02089307
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRL 2 A 18 PP M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté