Motion
CT5-2-1/2
Scie-cloche dentée - dentée, à embout en carbure, diamètre de scie de 2-1/2 po, profondeur de coupe de 3/16 po, avec arbre intégré et pilote intégré
N° D’ARTICLE MI03785483
N° MFRCT5-2-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie-cloche dentée - dentée, à embout en carbure, diamètre de scie de 2-1/2 po, profondeur de coupe de 3/16 po, avec arbre intégré et pilote intégré
N° D’ARTICLE MI03785483
N° MFRCT5-2-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la tige de l’arbre
    3/8 po
  • Coupe Profondeur  
    3/16 po
  • Scie Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Arbre intégré
    Avec arbre intégré et pilote intégral
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    CT5
  • Élimination des flasques
    Ressort d’éjection

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À TROUS À POINTE EN CARBURE CT5-2-1/2