Motion
SFTMH-31

SEALMASTER
SFTMH-31

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-15/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03788983
N° MFRSFTMH-31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFTMH-31

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-15/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03788983
N° MFRSFTMH-31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1880 po
  • Espacement des trous de boulon
    6.1875 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-63/64 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.1560 po
  • Longueur totale
    7.4380 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4380 po
  • Largeur totale
    4.5600 po
  • Poids
    4.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    MH-31
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à bille à bride en fonte à 2-Bolt Sealmaster - Acier à roulement 52100 , oxyde noir - Verrou pour vis de réglage - SFTMH-31
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7889 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFTMH-31
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461342824
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    MH-31
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFTMH
  • Capacité de charge statique
    5216 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461342824

Aperçu

Description du fabricant
SFTMH-31 711635 MTO SPÉCIAL
  • Roulement à anneau intérieur allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes
  • Conçu pour s’adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l’OSHA en matière de protection personnelle
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
  • Fourni scellé à vie avec raccord de lubrification en option dans la boîte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté