Motion
AS2211FG-N02-07S

SMC CORP OF AMERICA
AS2211FG-N02-07S

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI03789227
N° MFRAS2211FG-N02-07S
Prix23.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2211FG-N02-07S

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI03789227
N° MFRAS2211FG-N02-07S
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
Prix23.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port de sortie
    1/4 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    34.5 mm
  • Longueur totale
    39.9 mm
  • Largeur totale
    18.5 mm
  • Taille du tube
    1/4 (OD) dans

Détails

  • Matériau du corps
    PBT, acier inoxydable
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS2211FG-N02-07S , UN
  • Spécification en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
  • Disponible avec ports PT ou NPT
  • Raccords à une touche
  • Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
  • Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté