Motion
9712-5

BRADY
9712-5

Vinyle 0.625 en chiffres et lettres Noir sur blanc 5 Carte de 20 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03792488
N° MFR9712-5
Prix11.96 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
9712-5

Vinyle 0.625 en chiffres et lettres Noir sur blanc 5 Carte de 20 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03792488
N° MFR9712-5
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
Prix11.96 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    5/8 po
  • Hauteur totale
    3/4 po
  • Largeur totale
    21/32 po
  • Épaisseur
    0.004 po

Détails

  • Type de caractère
    5
  • Couleur
    Noir sur blanc
  • Police
    Standard
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Matériel
    Vinyle
  • Montage
    Endos adhésif
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Type
    Numéro individuel
  • CUP_NON
    75447397032

Aperçu

Description du fabricant
NUMÉRO DE SÉRIE 9712-5 97 ET CARTE-LETTRE