Motion
3420-2

BRADY
3420-2

Vinyle 0.625 repositionnable en noir sur jaune, numéros 2 Carte de 32 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03792862
N° MFR3420-2
Prix11.76 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
3420-2

Vinyle 0.625 repositionnable en noir sur jaune, numéros 2 Carte de 32 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03792862
N° MFR3420-2
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
Prix11.76 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    5/8 po
  • Hauteur totale
    3/4 po
  • Largeur totale
    9/16 po
  • Épaisseur
    0.0073 po

Détails

  • Type de caractère
    2
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Police
    Standard
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Matériel
    Chiffon en vinyle
  • Montage
    Adhésif repositionnable
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Type
    Numéro individuel
  • CUP_NON
    75447334202

Aperçu

Description du fabricant
NUMÉRO DE SÉRIE 3420-2 34 ET CARTE-LETTRE