Motion
101975

BRADY
101975

Étiquettes vierges auto-plastifiées Polyester 3 po H x 1.5 po L Rouge 25/PQT
N° D’ARTICLE MI03793132
N° MFR101975
Prix122.62 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
101975

Étiquettes vierges auto-plastifiées Polyester 3 po H x 1.5 po L Rouge 25/PQT
N° D’ARTICLE MI03793132
N° MFR101975
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
Prix122.62 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    1.500

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Code d’harmonisation
    3926909999
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    101975
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473010706
  • Matériel
    Polyester
  • Forme
    Rectangle
  • Type
    Étiquette

Aperçu

Description du fabricant
101975 ÉTIQUETTE AUTO-LAME POLY 3X1.5 ROUGE VIERGE
  • Ces étiquettes flexibles et polyvalentes jouent plusieurs rôles dans le marquage URD et les marquages de câbles connexes. Les étiquettes en polyester de 10 mil fléchissent et s’adaptent facilement aux câbles de toute taille Le revêtement auto-laminant transparent protège les informations écrites de l’eau Les étiquettes vierges sont facilement personnalisables L’emballage standard est livré avec des attaches de câble