Motion
70470

BRADY
70470

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : données sur les accidents et la sécurité, message : travail aérien, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03793833
N° MFR70470
Prix95.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
70470

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : données sur les accidents et la sécurité, message : travail aérien, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03793833
N° MFR70470

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix95.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Données sur les accidents et la sécurité
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester renforcé de fibre de verre
  • Message
    Travaux aériens
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Sécurité des machines et de l’équipement
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, méthode 5306 de la norme de la Federal Test Method Std. N° 191A, OSHA, SAE
  • CUP_NON
    75447370470

Aperçu

Description du fabricant
70470 ENSEIGNE DE MACHINE ET DE FONCTIONNEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon