Motion
84653

BRADY
84653

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Sorties, Entrées et circulation, Message : THIS WAY OUT, 6-1/2 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03796118
N° MFR84653
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
84653

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Sorties, Entrées et circulation, Message : THIS WAY OUT, 6-1/2 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03796118
N° MFR84653

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6-1/2 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Sorties, entrées et circulation
  • Couleur
    Noir sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    CETTE VOIE DE SORTIE
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Sorties
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, OSHA 1910.145
  • Type de symbole
    Flèche droite

Aperçu

Description du fabricant
PANNEAU DIRECTIONNEL ET DE SORTIE 84653