Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage22 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Longueur totale34 mm
- Poids0.25 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu125 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7003-022
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible33 kN/lb
- CUP_NON842058102899
Aperçu
- La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
- La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.