Motion
CBA2D100-200-RL

SMC CORP OF AMERICA
CBA2D100-200-RL

Cylindre de bielle, diamètre 100 mm
N° D’ARTICLE MI03798896
N° MFRCBA2D100-200-RL
Prix398.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CBA2D100-200-RL

Cylindre de bielle, diamètre 100 mm
N° D’ARTICLE MI03798896
N° MFRCBA2D100-200-RL
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
Prix398.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Hauteur totale
    116 mm
  • Longueur totale
    415 mm
  • Largeur totale
    116 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M26x1.5
  • Taille de la tige
    30 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    200 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version de la série CBA2 du cylindre pneumatique de la biellette de liaison légère. Le mécanisme de verrouillage de fin de course verrouille le cylindre en place en cas de perte d’air. Les verrous peuvent être commandés pour la course de rallonge, la course de rétraction ou les deux. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
  • Support pivotant en angle uni
    CA2-B10
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA2-D10
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA2-C10
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA2-F10
  • Fixations au pied - MS1
    CA2-L10
  • Type de verrouillage
    Déverrouillage manuel
  • Position de verrouillage
    Verrouillage à l’extrémité de la tige
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Type de montage
    Volet arrière (détachable), MP2
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-10D
  • Œillet de tige
    I-10A
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-10
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    MBB100-PS
  • Série
    CA2
  • Support pivotant de tourillon
    MB-S10

Aperçu

Description du fabricant
CBA2D100-200-RL CYLINDRE
  • CBA2, Cylindre de verrouillage d’extrémité
  • Alésages : ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa
  • Coussin : interchangeable
  • Variété de montages disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté