Motion
105680

BRADY
105680

Étiquettes de source d’énergie électrique E 2 Polystyrène 1.5x3 Rouge sur blanc 25/PK
N° D’ARTICLE MI03799180
N° MFR105680
Prix293.26 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
105680

Étiquettes de source d’énergie électrique E 2 Polystyrène 1.5x3 Rouge sur blanc 25/PK
N° D’ARTICLE MI03799180
N° MFR105680

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix293.26 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.050

Détails

  • Couleur
    Rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105680
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473037376
  • Matériel
    Polystyrène
  • Forme
    Rectangle
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquettes de source d’énergie

Aperçu

Description du fabricant
105680 B401 1.5 PO X3 PO ÉTIQUETTES D’ÉNERGIE ROUGE/BLANC
  • Cette affiche en plastique B-401 est un panneau d’affiche en polyester avec des imprimés protégés. La construction en polystyrène à impact élevé est recommandée pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Le matériau se conforme aux surfaces planes ou bien incurvées. Les panneaux B-401 sont conçus pour une utilisation dans les environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers. Bonne résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.
  • Les étiquettes de source d’énergie pour les produits électriques sont fournies avec un dos adhésif
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon