Motion
25613

BRADY
25613

AVERTISSEMENT Panneau de plancher mouillé, 10 po H x 14 po L x 0.06 po P, polystyrène
N° D’ARTICLE MI03800248
N° MFR25613
Prix38.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
25613

AVERTISSEMENT Panneau de plancher mouillé, 10 po H x 14 po L x 0.06 po P, polystyrène
N° D’ARTICLE MI03800248
N° MFR25613
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
Prix38.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.06 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Toilettes et conciergerie
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    Mise en garde – Plancher mouillé
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Plancher mouillé et glissement
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • CUP_NON
    75447325613

Aperçu

Description du fabricant
25613 AFFICHE D’ENTRETIEN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good