Motion
42457

BRADY
42457

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ATTENTION - CETTE MACHINE DÉMARRE PAR TÉLÉCOMMANDE, 10 en haute, 14 en large
N° D’ARTICLE MI03801756
N° MFR42457
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
42457

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ATTENTION - CETTE MACHINE DÉMARRE PAR TÉLÉCOMMANDE, 10 en haute, 14 en large
N° D’ARTICLE MI03801756
N° MFR42457
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Aluminium
  • Message
    MISE EN GARDE - CETTE MACHINE DÉMARRE PAR TÉLÉCOMMANDE
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Sécurité des machines et de l’équipement
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145

Aperçu

Description du fabricant
42457 ENSEIGNE DE MACHINE ET DE FONCTIONNEMENT