Motion
DST1203Z
Servovariateur Nidec - Phase d’entrée 1, 3, tension d’alimentation 200-240 V CA, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, commande asservie
N° D’ARTICLE MI03807712
N° MFRDST1203Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Servovariateur Nidec - Phase d’entrée 1, 3, tension d’alimentation 200-240 V CA, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, commande asservie
N° D’ARTICLE MI03807712
N° MFRDST1203Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    12.7 po x 2.5 po x 9.0 po
  • Poids
    4.6 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Cartes d’option d’automatisation
    SM-APPS-LITE-V2, SM-APPS-PLUS, SM-REGISTER, SM-EZMOTION
  • Cartes d’options de communication
    SM-CAN, SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-SERCOS
  • Accessoires compatibles
    Communications, E/S, retour, automatisation
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    3
  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Connexion du codeur
    Standard
  • Cartes d’options de rétroaction
    SM-ENCODER-OUT, SM-ENCODER-PLUS, SM-RESOLVER, SM-UNI-ENCODER
  • Type de rétroaction
    Codeur absolu, codeur incrémental
  • Puissance nominale pour service intensif
    2 hp
  • Cartes d'option E/S
    SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE, SM-I/O-PELV, SM-I/O-PLUS, SM-I/O-TIMER
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Option DST-Clavier
  • Type de montage
    Standard, bibliothèque
  • Nombre d’entrées analogiques
    3
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    3
  • Nombre de sorties numériques
    1
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph / 3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    2
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    1
  • Mode de fonctionnement
    Commande de servocommande
  • Courant de sortie, usage intensif
    5.4 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    16.2 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    À bord PLC
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    SM-PAD-CLAVIER-PLUS
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU
  • Options de communication série
    CANOpen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT, PROFIBUS DP, PROFINET RT, CTNet
  • Série
    Digitax ST
  • Plage de température de fonctionnement standard
    32 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-461000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN , EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
  • Application typique
    Table d’indexation, pick-and-place, machines d’emballage, contrôle de boucle de bras de danseur
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
SERVO DST1203Z DIGITAX ST EZMOTION
  • Servovariateur Pulse Duty Motion Made EasyTM