Motion
GW707 50/1 R WR

HUB CITY INC
GW707 50/1 R WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit GW707 50/1 R - réduction simple, 50:1 rapport, distance centrale de 7.00 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.6250 po
N° D’ARTICLE MI03809512
N° MFRGW707 50/1 R WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
GW707 50/1 R WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit GW707 50/1 R - réduction simple, 50:1 rapport, distance centrale de 7.00 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.6250 po
N° D’ARTICLE MI03809512
N° MFRGW707 50/1 R WR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    7.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    GW707
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1301 po-lb
  • Taille de sortie
    2.9375 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Poids
    560.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=50/1|TYLE=R
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-02511
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798572901
  • Puissance d’entrée maximale
    8.700 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    GW70
  • Style
    R
  • CUP_NON
    662798572901

Aperçu

Description du fabricant
0270-02511 50:1 STYLE 707
  • Boîtier robuste en fonte
  • Arbres de sortie surdimensionnés en acier
  • Roulements à rouleaux coniques haut de gamme sur les arbres de sortie
  • Grande capacité d’huile