Spécifications
Dimensions
- Mèche TailleF
- Cannelure Longueur2-7/8 po
- Global Longueur4-1/8 po
- Diamètre de la tige0.257 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde d’or
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM42
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série540
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite