Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale16 po
Détails
- Précision±4 % - CCW
- Mode d’emploiLes deux
- MatérielMétal
- Tête à cliquetFixe
- Gradations de l’échelle5 po, 0.6 N-m
- Mesure de la balanceLes deux
- Plage de couple (pi-lb)8.3 à 62.5 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)99.6 à 750 po-lb
- Plage de couple (N-m)11.3 à 85 N-m
- Certification de traçabilité incluseNIST
- CUP_NON662459927460
- Type de cléMicromètre