Motion
DMD-40-1 LIEN DE CÂBLAGE P AP

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-40-1 ROFF LINK P AP

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03811196
N° MFRDMD-40-1 ROFF LINK P AP
Prix46.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-40-1 ROFF LINK P AP

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03811196
N° MFRDMD-40-1 ROFF LINK P AP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GAP-1466-P
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    400
  • CUP_NON
    716647381180

Aperçu

Description du fabricant
DMD-40-1 LIEN DE CÂBLAGE P AP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer