Motion
PRISE D EPDM WH 50 2.55IN

REXNORD INC
GRIP D EPDM WH 50 2.55IN

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - style D, longueur totale de 64.8 mm, blanc, largeur de 31.8 mm, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI03811311
N° MFRGRIP D EPDM WH 50 2.55IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
GRIP D EPDM WH 50 2.55IN

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - style D, longueur totale de 64.8 mm, blanc, largeur de 31.8 mm, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI03811311
N° MFRGRIP D EPDM WH 50 2.55IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    0.7500 po
  • Longueur
    64.8 mm
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur
    31.8 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Style D
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Chine
  • Matériel
    EPDM
  • CUP_NON
    793699278118

Aperçu

Description du fabricant
114-2644-5 GRIP D EPDM WH 50SH 1757
  • Loose 2.55 Inch Wide White D Shaped SideGrip™ Gripper in EPDM 50 Shore A Material
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon