Motion
4002-B

BRADY
4002-B

Marqueur de tuyau AIR, convient aux tuyaux de 1.5 po de diamètre Jusqu’à 2.375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03812898
N° MFR4002-B
Prix17.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
4002-B

Marqueur de tuyau AIR, convient aux tuyaux de 1.5 po de diamètre Jusqu’à 2.375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03812898
N° MFR4002-B
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
Prix17.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    2-3/8 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    0.02 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Enroulez-vous
  • Couleur
    Blanc sur bleu
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Type de message du marqueur
    Message et flèche
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    Air
  • Normes respectées
    ANSI A13.1, ASTM D 1593
  • Type de montage enveloppant
    Enclipsable

Aperçu

Description du fabricant
4002-B AIR/BLU/STY B