Motion
4097-C

BRADY
4097-C

Marqueur pour tuyaux en GAZ NATUREL, 2 po H x 2 po L, convient aux tuyaux de 2.5 po D. Jusqu’à 3.875 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03813064
N° MFR4097-C
Prix33.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
4097-C

Marqueur pour tuyaux en GAZ NATUREL, 2 po H x 2 po L, convient aux tuyaux de 2.5 po D. Jusqu’à 3.875 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03813064
N° MFR4097-C
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
Prix33.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    3-7/8 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    2-1/2 po
  • Épaisseur
    0.03 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Enroulez-vous
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Type de message du marqueur
    Message et flèche
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    Gaz naturel
  • Normes respectées
    ANSI A13.1, ASTM D 1593
  • Type de montage enveloppant
    Enclipsable

Aperçu

Description du fabricant
4097-C GAZ NATUREL/JAUNE/ORGELET C