Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Filetage du trou central Taille7/8 po
- Disque Diamètre7 po
- Poids0.46 lb
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisque à rabat
- ApplicationFinition
- Type d’arbreVis
- Matériau de supportGarniture écologique
- Type de liaisonEnduit
- Type de revêtementAbrasif enduit
- Mot-clé de descriptionDisque réglable
- À utiliser avecMeuleuse Ironman
- Matériel du formulaireDisque à rabat
- Numéro de grain120
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant15Q712
- Numéro CUP du fabricant662980170847
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de minérauxCéramique
- Qté du colis10.000
- Quantité du colis10.000
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON662980170847
Aperçu
- Solution de finition en une étape pour réduire les coûts; meulage silencieux et sans vibrations; moyeu surélevé qui s’adapte à toutes les brides arrière de meuleuse standard; performance supérieure, coupe à froid, non-chargement; endos éco-garniture de type échancré prolonge la durée de vie du disque jusqu’à 3 fois; Sans danger et facile à tailler; Pour une utilisation sur l’acier inoxydable; meulage et soudures de finition; finition de surface; Toujours utiliser une bride arrière; Le dos peut être taillé pour travailler dans les coins;