Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Type de taille de fin 11/4 BSPP, 3/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille End 21/4 BSPP, 3/8 JIC 37°
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle britannique standard parallèle 1/4 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1/4–19
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier