Motion
02-180108
02-180108
N° D’ARTICLE MI03823479
N° MFR02-180108
Prix127.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-180108
N° D’ARTICLE MI03823479
N° MFR02-180108
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
Prix127.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    88.8 mm
  • Largeur totale
    15.8 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    +3000 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +3000 lb/po2 (liquide)
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
SV3 10 CM 0 00 ASSEMBLAGE 02-180108

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté