Motion
9669L
Gants de travail à usage général NXG® - taille grande, recouverts de polyuréthane, poignets en tricot, matériau : nylon
N° D’ARTICLE MI03827574
N° MFR9669L
Prix2.88 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général NXG® - taille grande, recouverts de polyuréthane, poignets en tricot, matériau : nylon
N° D’ARTICLE MI03827574
N° MFR9669L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.88 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Memphis
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 2121
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451439669367

Aperçu

Description du fabricant
9669L NYLON NOIR PU NOIR CALIBRE 13
  • Extérieur 100 % nylon de calibre 13
  • Revêtement de la paume et des doigts et poignet 4”
  • Bonne à excellente sensibilité tactile
  • Excellent confort, ajustement et adhérence
  • Score CE 2121
  • Couleur : Noir
  • Applications : assemblage, protection contre les peluches, fabrication, manipulation de petites pièces, usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté