Motion
5KC32GN25J

LEESON ELECTRIC
5KC32GN25J

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI03827781
N° MFR5KC32GN25J
Prix467.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KC32GN25J

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI03827781
N° MFR5KC32GN25J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix467.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.16 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.30 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    5.4 A
  • Courant de pleine charge
    5.40 / 2.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    55 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.19 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009081
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 1/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 1/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
  • Protection thermique
    S.O.
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009081
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM G1511 TEFC 115/230V 56C
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Convient à un montage horizontal ou vertical
  • Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur
  • Le moteur n’accepte pas de trousse de frein

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté