Motion
7040 CD/P4ADGA

SKF
7040 CD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 310 mm, largeur de 102 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI03828091
N° MFR7040 CD/P4ADGA
Prix35,913.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7040 CD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 310 mm, largeur de 102 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI03828091
N° MFR7040 CD/P4ADGA
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
Votre prix35,913.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    102 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    102 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    54.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7040 CDP4 PALIER DOUBLE ADGA
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577127884
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    296 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    390 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577127884

Aperçu

Description du fabricant
7040 CDP4 PALIER DOUBLE ADGA