Motion
1VM50 X 3/4 FHP VP RABAT

DODGE
1VM50 X 3/4 FHP VP SHEAVE

Poulie à pas variable - 3L, 4L, 5L, A, section de ceinture B, 1 rainure, 4.7500 po de diamètre extérieur, finie avec rainure de clavette et inox, 0.7500 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03829618
N° MFR1VM50 X 3/4 FHP VP SHEAVE
Prix98.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1VM50 X 3/4 FHP VP SHEAVE

Poulie à pas variable - 3L, 4L, 5L, A, section de ceinture B, 1 rainure, 4.7500 po de diamètre extérieur, finie avec rainure de clavette et inox, 0.7500 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03829618
N° MFR1VM50 X 3/4 FHP VP SHEAVE
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
Prix98.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de référence
    4.1000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre maximal du pas
    4.1 (3l) po, 4.4 (4L) po, 4.7 (5L) po
  • Diamètre minimal du pas
    3.3 (3L) po, 3.4 (4L) po, 3.7 (5L) po
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ne pas utiliser les caractéristiques nominales de la courroie à encoche de préhension B avec les poulies MVL
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Numéro CUP du fabricant
    775829165284
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    MV
  • CUP_NON
    775829165284

Aperçu

Description du fabricant
1VM50X3/4 TABLETTE D’AJUSTEMENT
  • Applications CVCA
  • Conçu pour les applications jusqu’à 5HP
  • Plage d’alésage de 1/2 à 7/8 po
  • Emballage en vrac 20 par carton
  • Conçu pour être utilisé avec la série MFAL
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30