Motion
P2B-LTB7-215

DODGE
P2B-LTB7-215

Unité de roulement à manchon uni de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03830036
N° MFRP2B-LTB7-215
Prix1,639.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-LTB7-215

Unité de roulement à manchon uni de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03830036
N° MFRP2B-LTB7-215
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
Prix1,639.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.3300 po
  • Taille de la monture Take Up
    LD-20,TS-250

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Journal

Aperçu

Description du fabricant
P2BLTB7215 (034596)