Motion
WHT6085-12IN

REXNORD INC
WHT6085-12IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 12.000 po de largeur, pas de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI03830105
N° MFRWHT6085-12IN
Prix137.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHT6085-12IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 12.000 po de largeur, pas de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI03830105
N° MFRWHT6085-12IN
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
Prix137.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    2.0000 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2 po
  • Poids
    0.30 lb
  • Poids par pied
    1.8 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BLANC
  • Type de chaîne
    Chaînes KleanTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    BLANC
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699437263

Aperçu

Description du fabricant
WHT6085-12 WHT6085-12
  • Chaîne MatTop WHT6085 12 po de large avec tiges en polyester moulées dans un matériau blanc haute température