Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1-1/4 po NPT
- Débit de tailleTaille 16 = 0.017 GPR
Détails
- Assemblage de configurationMontage sur bride avec soupape de décharge
- Pression maximale150 psi
- Débit maximum30.6 gal/min
- Matériau du corps de pompeFonte - Construction standard
- Joint d’étanchéitéJoint mécanique
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeEngrenage hélicoïdal
- Matériaux mouillésEngrenages en fer de conduit, roulements en bronze, acier trempé/arbres en fer de conduit