Motion
18AP08
Série A - Pompe à engrenage hélicoïdal 18AP08 , 16.2 gal/min, 150 psi, ports NPT 1-1/4 po.
N° D’ARTICLE MI03830478
N° MFR18AP08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série A - Pompe à engrenage hélicoïdal 18AP08 , 16.2 gal/min, 150 psi, ports NPT 1-1/4 po.
N° D’ARTICLE MI03830478
N° MFR18AP08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Débit de taille
    Taille 08 = 0.008 GPR

Détails

  • Assemblage de configuration
    Montage sur bride avec soupape de décharge
  • Pression maximale
    150 psi
  • Débit maximum
    16.2 gal/min
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte - Construction standard
  • Joint d’étanchéité
    Emballage
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Engrenage hélicoïdal
  • Matériaux mouillés
    Engrenages en fer de conduit, roulements en bronze, acier trempé/arbres en fer de conduit

Aperçu

Description du fabricant
18AP08 POMPE RÉOPÉRÉE