Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po NPT
- Débit de tailleTaille 11 = Jusqu’à 0.11 GPR
Détails
- Assemblage de configurationOrifices à bride avec roulement à billes externe et soupape de décharge interne unique
- Pression maximale125 psi
- Débit maximum82.5 gal/min
- Orientation du port180° ports
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéEmballage
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeEngrenage hélicoïdal
- Matériaux mouillésEngrenages en fer durci standard, roulements en bronze standard, arbres en acier standard