Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16x3/32
- Taille du réducteur du fabricant237
- Débit maximal tr/min29.1 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC143/145TC
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Poids45.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant237Q140R40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460582740
- Puissance d’entrée maximale1.342hp à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Trousse d’adaptateur de cadre NemaQ140
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1770 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton®
- SérieRaider
- Trousse de base standard237S-BK
- CUP_NON662460582740
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
- Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
- Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.