Motion
P4B080-ISAF-1500R

DODGE
P4B080-ISAF-1500R

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 15 po de diamètre, 46.0000 po de longueur, 29.0000 po de hauteur, fonte
N° D’ARTICLE MI03835422
N° MFRP4B080-ISAF-1500R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B080-ISAF-1500R

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 15 po de diamètre, 46.0000 po de longueur, 29.0000 po de hauteur, fonte
N° D’ARTICLE MI03835422
N° MFRP4B080-ISAF-1500R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    14.5000 po
  • Largeur de la base
    17.13 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    40.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    15 po
  • Global Hauteur  
    29.0000 po
  • Global Longueur  
    46.0000 po

Détails

  • Type de liquide de refroidissement
    Air, huile, eau
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    072006
  • Rpm max.
    450 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    680000 lbf
  • Série
    ISAF
  • CUP_NON
    782476318550

Aperçu

Description du fabricant
P4B080-ISAF-1500R HYD 072006

You May Also Like