Motion
12X38 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG DÉCALAGE

DODGE
12X38 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG LAG

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 12 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE, retardement à chevrons
N° D’ARTICLE MI03839494
N° MFR12X38 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG LAG
Prix3,716.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12X38 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG LAG

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 12 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE, retardement à chevrons
N° D’ARTICLE MI03839494
N° MFR12X38 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG LAG
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
Prix3,716.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    12 po
  • Poids
    224.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE35
  • Type de concentrateur
    HE
  • Type de retard
    chevrons
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    782475944521

Aperçu

Description du fabricant
12X38 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG DÉCALAGE
  • Ensemble de poulie de tambour standard pour service minier
  • Convient aux dimensions de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) et dépasse de deux à cinq fois les normes d’application de la CEMA selon la taille de la poulie