Motion
VMQ145T160BE0622AAAANL00A032

VICKERS BY DANFOSS
VMQ145T160BE0622AAAANL00A032

Pompe à palettes hydrauliques 710-0096-032 -
N° D’ARTICLE MI03842919
N° MFRVMQ145T160BE0622AAAANL00A032
Prix7,364.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
VMQ145T160BE0622AAAANL00A032

Pompe à palettes hydrauliques 710-0096-032 -
N° D’ARTICLE MI03842919
N° MFRVMQ145T160BE0622AAAANL00A032

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,364.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    160 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F, 180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min, 2200 tr/min
  • Débit maximum
    82-1/2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3800 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    VMQ1
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
VMQ145T160BE0622AAAANL00A032

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon