Motion
630761
Taraud cannelé en spirale - série E880 , matériau en acier PM Vanadium à haute vitesse, finition/revêtement vapeur/TiAlN, chanfrein semi-basculant, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC
N° D’ARTICLE MI03845157
N° MFR630761
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série E880 , matériau en acier PM Vanadium à haute vitesse, finition/revêtement vapeur/TiAlN, chanfrein semi-basculant, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC
N° D’ARTICLE MI03845157
N° MFR630761
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    48 °
  • Longueur totale
    90 mm
  • Diamètre de la tige
    0.318 po
  • Profondeur de taraudage
    1.1891 po
  • Longueur du filetage
    0.472 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 18

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Vapeur/TiAlN
  • Matériel
    Acier haute vitesse PM Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    E880
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TALON INFÉRIEUR 0630761 5/16-18