Motion
YEL205-100-2RF

SKF
YEL205-100-2RF

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.0000 po, diamètre extérieur 2.0472 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03845746
N° MFRYEL205-100-2RF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YEL205-100-2RF

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.0000 po, diamètre extérieur 2.0472 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03845746
N° MFRYEL205-100-2RF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3740 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    YEL2
  • CUP_NON
    7316572807910

Aperçu

Description du fabricant
JAUNE 205-100-2RFCW