Motion
40P  RIV
Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03846547
N° MFR40P RIV
Prix198.86 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03846547
N° MFR40P RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix198.86 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.787 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.313 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre du rouleau
    0.313 po
  • Largeur du rouleau
    0.313 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Plastique blanc/acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039190291

Aperçu

Description du fabricant
40P POLYACÉTAL 10' LG RSP40
  • La chaîne RS Plastic est composée de maillons de chaîne en polyacétal et de goupilles en acier inoxydable 304 et fonctionne avec des pignons de chaîne à rouleaux standard.
  • Basé sur la chaîne à rouleaux de transmission de puissance, le Tsubaki RS-type des États-Unis a un côté supérieur plat pour la transmission de puissance ou le transport.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon