Motion
L090 3/4 NKW

LOVEJOY INC
L090 3/4 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514454282 - Taille du raccord : 090, mâchoire droite, 0.7500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fer fritté
N° D’ARTICLE MI03853963
N° MFRL090 3/4 NKW
Prix22.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L090 3/4 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514454282 - Taille du raccord : 090, mâchoire droite, 0.7500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fer fritté
N° D’ARTICLE MI03853963
N° MFRL090 3/4 NKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Code de taille de raccord
    090
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1100 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144542823
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144542823

Aperçu

Description du fabricant
L090-HUB-3/4-NKW