Motion
FK30A25H14RH

DODGE
FK30A25H14RH

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI03857474
N° MFRFK30A25H14RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FK30A25H14RH

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI03857474
N° MFRFK30A25H14RH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    26A15HA14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    4.250 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1708 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
FK30A25H14RH 25:1 TAILLE D’ÉQUIPEMENT RÉDUCTEUR